絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(4)
  • 8(8)
  • 9(2)
  • 9.6(2)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
全長(mm)
  • 55
  • 50(11)
  • 65(9)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(8)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(26)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(7)
ブランド
  • トップ工業(4)
  • ミトロイ(2)
  • KOSEI(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ベッセル(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
6(2)
7(4)
8(8)
9(2)
9.6(2)
10(7)
11(2)
12(5)
13(5)
14(5)
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)トップ工業(11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付 トップ工業電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付トップ工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。軸(mm)6.35全長(mm)55材質特殊合金鋼タイプマグネット付RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ショートソケットビット KOSEIショートソケットビットKOSEI(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット ショートタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
ビットソケット ショートスタビー ミトロイビットソケット ショートスタビーミトロイ(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽いスムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
電動ドリル用ヘクスセッター ボール付 トップ工業電動ドリル用ヘクスセッター ボール付トップ工業(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
5pcs.ショートソケットビット KOSEI5pcs.ショートソケットビットKOSEI(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
電動ドリル用ショートソケット 6mm トップ工業電動ドリル用ショートソケット 6mmトップ工業
599税込659
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具対辺寸法(mm)6.0仕様18Vインパクト対応トラスコ品番828-4542材質クロムモリブデン鋼全長(mm)55質量(g)22軸長(mm)6.35深さ(mm)(ナット受部)’5.0外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]波板フックボルト用ショートタイプソケットビットBEST(ベスト)[金物]
499税込549
1個
当日出荷
波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35
ドライバービットソケット 3/8 GEDOREドライバービットソケット 3/8GEDORE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0224
ゴールドナットセッター(マグネット式) ベッセルゴールドナットセッター(マグネット式)ベッセル
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷
サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm)55

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット