絞り込み
二面幅(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(2)
全長(mm)
  • 80
  • 50(11)
  • 55(12)
  • 65(9)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(8)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(26)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(7)
ブランド
  • ベッセル(2)
  • ANEX(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • MUST TOOL(1)
  • レモラ(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(1)
8(1)
10(1)
12(2)
13(1)
14(1)
15(1)
17(1)
19(1)
21(2)
剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル剛鍛首振ショートソケットセット9本組ベッセル
9,998税込10,998
1セット(9本)
欠品中
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
強力マグネットホルダー ANEX強力マグネットホルダーANEX(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mm質量(g)44仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付 セミロング ソケット レモラ六角軸付 セミロング ソケットレモラ(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に作業性に優れたセミロングサビに強いクロームメッキ仕上げ。
軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)80
剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2021ベッセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)21仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)スーパーツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(DB2S65)×1本材質特殊合金鋼
電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業電動ドリル用ソケット ピーコン用トップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12軸径(Φmm)6.35
軸交換式クサビフォームタイソケット MUST TOOL軸交換式クサビフォームタイソケットMUST TOOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。全長(mm)80材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)116ソケット形状ラッパ型
セミロングソケットビット GREAT TOOLセミロングソケットビットGREAT TOOL(1件のレビュー)
599税込659
1本
翌々日出荷
セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。
全長(mm)約80差込角(mm)6.35
電ドルソケット WIZ'A電ドルソケットWIZ'A
599税込659
1個
翌々日出荷
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット