絞り込み
幅(mm)
- 910(1)
- 1000(6)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- タカショー(1)
- トーエイライト(1)
長さ(mm)
- 2000
- 2(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 20(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(5)
- 1800(1)
- 3000(7)
- 5000(29)
- 10000(47)
- 15000(4)
- 20000(30)
- 25000(3)
- 30000(9)
- 50000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
人工芝のロールとは、芝草のような外観や弾力性を再現したマット資材です。ポリプロピレンやビニル系素材による表層と、合成ゴムによる裏打ちからできています。美観を損なわず、足元の安全性や快適性を確保できるのが特徴。そのため清掃活動や工事現場の通路、屋内施設のディスプレイまで、活用の場は幅広いです。製品には屋外使用に向く耐候性に優れたものや、屋内でも安心して使用できる防炎性能をもつもの、芝草らしい色や質感にこだわったものなど、さまざまな種類があります。使用する場所や目的、期間を考慮して適切な商品を選びましょう。
「幅(mm)」から絞り込む
910(1)
1000(6)

人工芝 防草シート付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から5日以内出荷防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm
YAMAZEN(山善)¥3,698税込¥4,0681ロール5日以内出荷園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス色グリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:1.2幅(m)1
防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591巻(2m)5日以内出荷防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール幅(m)1高さ(mm)40材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス丈(mm)芝丈:40繊度(dtex)7000色グリーン
防草人工芝 1m×2m
アイリスオーヤマ¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)2.12
ロングパイル人工芝 1m×2m
アイリスオーヤマ¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷【国産】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)1.86
ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981ロール5日以内出荷ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR色グリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:3.5幅(m)1
人工芝WT1000
トーエイライト¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷軽量約850g(m当り)毛足の長い(10mm)人工芝。質感に優れます。材質表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング質量(kg)17幅(cm)91長さ(cm)200厚さ(cm)1
大頭釘 グリーン
タカショー¥3,998税込¥4,3981セット(10本)7日以内出荷ヘッドが大きいので(Φ24)、硬い地面でも打ち込みやすい。材質本体:スチール、頭:PVC質量(g)約100長さ(m)2直径×長さ(mm)約Φ9×200