絞り込み
ブランド
- OREC(オーレック)
- ホンダ(18)
- ナカトミ(13)
- 共立(10)
- ISEKI(8)
- ISEKIアグリ(7)
- 三菱マヒンドラ農機(6)
- RYOBI(リョービ)(5)
- 日工タナカエンジニアリング(5)
- みのる産業(4)
- 新ダイワ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ゴールデンスター(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 大竹製作所(3)
- マキタ(2)
- カーツ (KAAZ)(2)
- キュウホー(2)
- 工進(1)
- ブランドをもっと見る
燃料タンク容量(L)
- 1.8(1)
- 3.8(1)

エースローター
OREC(オーレック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。質量(kg)48回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212ベルトSA-33(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3作業幅(mm)170または300走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段
エースローター
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥379,800税込¥417,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段
ピコ
OREC(オーレック)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段質量(kg)78車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数正逆爪12本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥409,800税込¥450,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
ピコ
OREC(オーレック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
耕運機
OREC(オーレック)取扱い終了特殊な爪と6.0馬力エンジンで、より深く、しっかり耕運できます。 ナタ爪、偏心ナタ爪で、より深い耕運作業を可能にしました。6.0馬力エンジン搭載で、作業を力強くサポートし、効率をアップさせます。仕様車速(作業)1.04km/h、(移動)F[1]1.04km/h、[2]4.34km/h、R[1]1.04km/hベルトテンション(デッドマン式)ハンドル:上下菊座調整式オイル量:0.7Lタイヤ3.50-7×2作業部:耕耘幅500mm、耕深約170mm、爪L7本(ナタ爪L5・偏心ナタ爪L2)、R7本(ナタ爪R5・偏心ナタ爪R2)全長(mm)1460(ハンドル折り畳み時1200)質量(kg)80全幅(mm)610全高(mm)1060(ハンドル折り畳み時682)最大出力6.0ps/4000rpm燃料タンク容量(L)3.8
ミニ耕運機
OREC(オーレック)取扱い終了車のトランクにらくらく積めるサイズ。小さいボディでしっかり耕運・中耕・培土ができます。安全に作業を行えるワンタッチエンジン停止装置つきです。仕様車速:(作業)0.59km/h、(移動)2.35km/hベルトテンション(デッドマン式)ハンドル:上下菊座調節式オイル量:0.45Lタイヤ3.25-5×2全長(mm)1150(ハンドル折り畳み時1200)質量(kg)47全幅(mm)465全高(mm)1140(ハンドル折り畳み時530)最大出力3.0ps/3600rpm燃料タンク容量(L)1.8耕うん幅(mm)400耕深(mm)130
『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式耕うん機
- 電気式耕うん機
- 電池・充電式耕うん機
- 手押し式耕うん機
- 耕うん機オプション