特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • ハンディ耕運機耕す造 アルミス

    ハンディ耕運機耕す造

    アルミス
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
    質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
  • 24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    24,800税込27,280
    1セット
    3日以内出荷
    小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
    用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
  • 電動耕運機 菜援くん GREEN ART

    電動耕運機 菜援くん

    GREEN ART(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
    用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60アズワン品番64-4063-03
  • ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラインダストリアルツールズ

    ACV1500用ギヤーケースパッキン

    京セラインダストリアルツールズ
    429税込472
    1枚
    4日以内出荷
  • ハンディ耕運機用バッテリー アルミス

    ハンディ耕運機用バッテリー

    アルミス
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック

    家庭用充電式耕うん機 往楽くん

    パオック
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
    用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)刃径(Φmm)180(4枚刃)騒音値(dB)91バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410回転速度(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)4材質(樹脂部)ABSモーター電圧(V)DC18充電時間(時間)4耕うん幅(mm)355
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
  • ハンディ耕運機用替え刃1式 アルミス

    ハンディ耕運機用替え刃1式

    アルミス
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • 充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック パオック

    充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック

    パオック
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
  • 電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ

    電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
    用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300
  • 電動プチ耕運機 みのる産業

    電動プチ耕運機

    みのる産業
    235,980税込259,578
    1台
    4日以内出荷
    イチゴなどの交設栽培用のスクリュー式耕転機です。電動タイプでハウス内で排気ガスの放出がなく静かに作業できます。スクリュー式耕運爪は培土を水平方向に撹拌するため、培土の持ち上げが少ないです。ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。耕紜深さは車輪の高さを変えることで5~11cmの間で調節可能です。
    サイズ(mm)全長670×全幅430(格納時)・810(作業時)×全高540耕深(mm)50~110
  • ハンディ耕運機用充電器 アルミス

    ハンディ耕運機用充電器

    アルミス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃 パオック

    充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃

    パオック
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
  • 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック

    家庭用電動耕うん機 耕楽くん

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
    用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
    用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)300刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190
  • 電動ローンコーム ゴールデンスター

    電動ローンコーム

    ゴールデンスター
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
    用途電動式サッチ取り付属品10m延長コード、2種安全スイッチレバー仕様過電流防止回路付き質量(kg)97電圧(V)(50/60Hz)100刃幅(mm)260、作業能力:460(m2/H)消費電力(W)(50/60Hz)520高さ調整範囲(mm)3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)

耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります

井関 耕うん機特集
おすすめ人気ランキング
電気式耕うん機