カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FALCON(2)
- HOJO(21)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アイリスオーヤマ(9)
- インターセントラル(3)
- オリオン機械(6)
- オンダ製作所(30)
- オーティ・マットー(70)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](11)
- サンポット(2)
- スイデン(35)
- ダイキン工業(4)
- ダイケン(54)
- ダイニチ工業(76)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(7)
- 大阪製罐(2)
- 静岡製機(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)

オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)
ダイケン(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)
ダイケン(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F、FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、FM-194F、FM-194N、FM-195F、FM-195N、FM-196F、FM-196N、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-105F、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
給油口パッキン
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
OF-50S型 オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング
ダイケン(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
石油ファンヒーター専用キャリー
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製色グレー
屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥32,980税込¥36,2781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー
ダイケン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー
ダイケン¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC![石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994299-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。質量(g)60タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY
エレメント(ホットガン用)
静岡製機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
室内用角型灯油タンク ホームタンク25型
ダイケン(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラスコ品番797-2946材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)6材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)容量(L)22脚高(mm)265タンク寸法(mm)497×335×210
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コックボックス シャットボックス
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。色アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60




































![石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994299-251017-02.jpg)

![石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11041196-251017-02.jpg)










![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852337-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852766-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852328-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852608-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852599-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852712-261008-02.jpg)
![コロナ CH-10RC(T) 遠赤外線電気暖房機 コアヒート 省エネ機能 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ CH-10RC(T) 遠赤外線電気暖房機 コアヒート 省エネ機能 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852687-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852529-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852441-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852276-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852748-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852292-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)