116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
KCM6013A用タンク KazKCM6013A用タンクKaz
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合KCM6013A
防油堤 ダイケン防油堤ダイケン
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
屋外用灯油タンク(95型) ダイケン屋外用灯油タンク(95型)ダイケン
29,980税込32,978
1台
当日出荷
灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
OT-40S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットーOT-40S ミニタイプ 屋内専用オーティ・マットー
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
OT-200C 1/2B デラックスタイプ オーティ・マットーOT-200C 1/2B デラックスタイプオーティ・マットー
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
スチール製 オイルタンク25L 大阪製罐スチール製 オイルタンク25L大阪製罐(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395質量(kg)5.5容量(L)(オイル)25
タンク脚 標準脚セット(W250/W195用) ダイケンタンク脚 標準脚セット(W250/W195用)ダイケン
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7952セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】W250/W195用質量(kg)8.5
エアー抜き ダイケンエアー抜きダイケン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
ホームタンク(屋外用) ダイケンホームタンク(屋外用)ダイケン
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
雨や雪からタンクを守ります。
トラスコ品番204-7976材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ質量(kg)16
OT-95SWL VB ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-95SWL VB ロングレッグタイプオーティ・マットー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ オーティ・マットーOT-490S 1/2B ジャンボタイプオーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-250A 1/2B 省スペースタイプオーティ・マットー(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)249仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットーOT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプオーティ・マットー
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤 オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤オーティ・マットー
199,800税込219,780
1台
36日以内出荷
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤貯油量(L)520仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S 1/4B 壁ピタタイプオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
9日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
内容積(L)99容量(L)89仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-200K 1/2B 壁ピタタイプオーティ・マットー
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192内容積(L)213仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440板厚(mm)1.6
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
タンク(タンクキャップ付き ホワイト) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ホワイト)ダイニチ工業
1,599税込1,759
1個
4日以内出荷
適合機種HD-300D, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-C300G, HD-C300H
タンク(タンクキャップ付き ブラウン) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ブラウン)ダイニチ工業
2,999税込3,299
1個
当日出荷
適合機種HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
オイル缶スタンド 大阪製罐オイル缶スタンド大阪製罐
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
タンク脚 短脚セット(WS195用) ダイケンタンク脚 短脚セット(WS195用)ダイケン
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7943セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】WS195用質量(kg)7
ステップセット ダイケンステップセットダイケン
719税込791
1セット
6日以内出荷
給油に便利です。
用途給油に便利トラスコ品番204-7935適合本体【タンク】HTK490用質量(kg)0.1
タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様 ダイケンタンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様ダイケン
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7947セット内容脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KY490用質量(kg)12.5
タンク脚 短脚セット(KS490用) ダイケンタンク脚 短脚セット(KS490用)ダイケン
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7949セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KS490用質量(kg)10
タンク脚 短脚セット(150/KS195用) ダイケンタンク脚 短脚セット(150/KS195用)ダイケン
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7937セット内容曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】150/KS195用質量(kg)7
2回路アダプター ダイケン2回路アダプターダイケン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ネジを緩める事でドレン抜きができます。
用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15
水抜きジョイント ダイケン水抜きジョイントダイケン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-8003適合機種95型用質量(kg)0.12
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型 ダイケン屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型ダイケン
159,800税込175,780
1本
31日以内出荷
用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077
屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚ダイケン
119,800税込131,780
1本
31日以内出荷
用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7960材質表面処理鋼板質量(kg)103外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚ダイケン
119,800税込131,780
1本
31日以内出荷
用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7996材質表面処理鋼板質量(kg)99外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚ダイケン
129,800税込142,780
1本
31日以内出荷
用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚ダイケン
129,800税込142,780
1本
31日以内出荷
用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7986材質表面処理鋼板質量(kg)116外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)1450
HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットーHY-400BX 廃油タンクオーティ・マットー
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き)ダイニチ工業
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷
適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX容量(L)9
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセットダイケン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
廃油タンク 信州工業廃油タンク信州工業
66,900税込73,590
1台
6日以内出荷
廃油タンクの容量アップに使用いただけます。 15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
廃油タンク 信州工業廃油タンク信州工業
33,900税込37,290
1台
3日以内出荷
メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。 15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)トラスコ品番207-1058材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)19タンク容量(L)84本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
タンク特集
おすすめ人気ランキング
暖房用品タンク