絞り込み
刃幅(mm)
  • 15
  • 6(2)
  • 9(7)
  • 12(5)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 21(1)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 角利(角利産業)(3)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • マルチクラフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
9(7)
12(5)
15
19(5)
24(5)
25(5)
30(2)
32(2)
35(2)
38(2)
のみ 木工用 モノタロウのみ 木工用モノタロウ(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工用DIYのみ ショート E-Value木工用DIYのみ ショートE-Value
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15BIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1丁
3日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)15柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄 角利(角利産業)追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄角利(角利産業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-2683全長(mm)215刃幅(mm)15
KAKURI 万能のみ ショート マルチクラフトKAKURI 万能のみ ショートマルチクラフト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
インテリアのみ 角利(角利産業)インテリアのみ角利(角利産業)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
万能のみ ロング 角利(角利産業)万能のみ ロング角利(角利産業)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
万能のこぎり特集
おすすめ人気ランキング
万能のみ