片開きタイプ :「オフセットメガネ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
仕様オイルフィルターレンチ:26~130mm用キャンバス工具袋:400×120mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm道具袋:250×80mm平タガネ:20×200mmブレーキシュー調整ツール:110mm セット内容スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mmめがねレンチ:8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mmショートめがねレンチ:10×12mmフレアナットレンチ:10×12mmモンキーレンチ:300mmラジオペンチ:205mmコンビネーションプライヤー:200mm強力ニッパー:175mmボールピンハンマー:450gオイルフィルターレンチ:26~130mm用ブレーキシュー調整ツール:110mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm平タガネ:20×200mmスクレーパー:180mm(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100mm(-)割柄ドライバー:9.5×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6×35mmボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(3/8”)ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm(1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)スパークプラグソケット:16・21mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)スピンナーハンドル:375mm(1/2”)エクステンションバー:75・125mm(1/2”)インパクトディープソケット:17・21・23・27・32mmキャンバス工具袋:400×120mm道具袋:250×80mm 質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール製 アズワン品番64-7882-36
1個
99,600 税込109,560
8日以内出荷

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷