圧着ペンチ :「クロム」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥33,600
税込¥36,960
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。