絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • クイックバークランプ モノタロウ

    クイックバークランプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
    用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • クイックバークランプ SK11

    クイックバークランプ

    SK11(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
    用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
  • 怪力クイックバークランプ M SK11

    怪力クイックバークランプ M

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
    用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
  • クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)

    クイックバークランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
    用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
  • クイックリリースバークランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリースバークランプ

    TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
    用途締め付け、押し広げ作業に
  • クイックバークランプ trad

    クイックバークランプ

    trad(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
    材質本体:ナイロン
  • クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN

    クイックグリップMDワンハンドバークランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
  • クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWIN

    クイックグリップHDワンハンドバークランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
  • クイックリリースホビークランプ GISUKE(タカギ)

    クイックリリースホビークランプ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    欠品中
    手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
    用途締め付け・押し広げに。寸法(mm)100種類バークランプ
  • ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)

    ラチェットバークランプ V溝加工

    角利(角利産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
    材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • クイックリリース ホビークランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリース ホビークランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
    用途2way!締め付け・押し広げ作業に。寸法(mm)100種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185
  • ラチェットバークランプ Three Axis

    ラチェットバークランプ

    Three Axis(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1台で2役
    材質ナイロン樹脂アゴの深さ(mm)約30
  • ギアバークランプ TRUSCO

    ギアバークランプ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
    材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
  • メタルパラレルクランプ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
    用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
  • クイックグリップバークランプマイクロ IRWIN

    クイックグリップバークランプマイクロ

    IRWIN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ幅(mm)115
  • メタルワークベンチ ムラテックKDS

    メタルワークベンチ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミダイキャスト幅(mm)105材質(本体)アルミダイキャスト種類バークランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)350
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
  • クイックレバークランプ ムラテックKDS

    クイックレバークランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
    締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホビークランプ H&H

    ホビークランプ

    H&H
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    製模型工作に便利! 軽くて使いやすい 模型工作の接着・固定に最適 軽くて丈夫なアルミ合金製
    材質本体:アルミ合金製、ハンドル:プラスチック
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    449税込494
    1セット
    当日出荷
  • JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ

    PONY(ポニー)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミディアム/スプレッダークランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)86クランプ力(N)1330
  • JORGEN 2PKE-Z HOLD EXバークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN 2PKE-Z HOLD EXバークランプ

    PONY(ポニー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
  • JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ライトクランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)64クランプ力(N)660
  • JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ホビークラフトクランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)38クランプ力(N)220
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    締める、広げる。1台で2役
    材質ナイロン樹脂
  • 中間クランプジョイント(1015) NSK(ナカニシ)

    中間クランプジョイント(1015)

    NSK(ナカニシ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8555
  • PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン)

    PGYTECH
    15,000税込16,500
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH カメラストラップ プロは、プロのフォトグラファーのために設計されたモデルです。通気性と快適性に優れた幅広の通気パッドを採用し、クロスボディ/片肩がけの両方に対応。スリング使用時の安定性を高める着脱式のアンダーストラップも付属しています。PGYTECH独自のデュアルポイント・クイックリリースバックルにより、カメラの着脱や位置調整が素早く行え、撮影と移動の切り替えもスムーズ。さらにこのシステムは、カメラ・三脚・その他アクセサリー間での素早い切り替えにも対応し、ワークフローの効率を大幅に向上させます。ストラップの長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。Dリングも内蔵されており、小物類の取り付けにも便利です。
    材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)(調整可能)830~1450幅(mm)【ショルダーパッド】60【ウェビング】25質量(g)138耐荷重(kg)90
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用カム スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用カム

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番855-0724
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    549税込604
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-0721
  • 856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー) スタックスツールス

    856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)

    スタックスツールス
    2,698税込2,968
    1本
    11日以内出荷
    表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
    用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
  • 656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン) スタックスツールス

    656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン)

    スタックスツールス
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護
    用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。バーサイズ7~22
  • ガイドレールクランプ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールクランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,998税込7,698
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
    仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
  • 0-300mm/85mm クイックバークランプ エスコ

    0-300mm/85mm クイックバークランプ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様スプレッダー能力:168~495mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力150f口深(mm)85
バークランプ