28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(2)
64(2)
75(4)
80(2)
88(2)
100(3)
125(2)
140(1)
143(1)
150(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • [回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ

    [回転台付]テーブルバイス(クランプ付)

    エスコ
    ¥5,790税込¥6,369
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
  • クイックグリップバイス Q型 TRUSCO

    クイックグリップバイス Q型

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
    材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
  • 中型ボール盤用ベタバイスTBV用 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイスTBV用

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    T3クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
  • T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    T3用クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    75日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
  • 200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥137,800税込¥151,580
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
  • 150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:50.8mm質量(kg)14材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)150口幅(mm)150
  • 100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥43,200税込¥47,520
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100
  • 75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75
  • 64mm ボール盤バイス エスコ

    64mm ボール盤バイス

    エスコ
    ¥26,700税込¥29,370
    1台
    翌日出荷
    仕様口奥行:38mm材質鍛鋼質量(kg)2.8口幅(mm)64口の開き(mm)65
  • コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
  • コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
  • コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
  • コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
  • クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
  • 5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
  • コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
  • コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
  • コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
  • 5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷
    最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
  • クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27
  • 75mm ボール盤用バイス エスコ

    75mm ボール盤用バイス

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AG-75材質(本体)鋳鉄種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75
  • 125mm ボール盤用バイス エスコ

    125mm ボール盤用バイス

    エスコ
    ¥57,400税込¥63,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AG-125材質(本体)鋳鉄種類ボール盤バイス最大口開き(mm)124口幅(mm)125

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ボール盤バイス