テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)5300
耐荷重(kg)30
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品クランプ×4
材質アルミ竹
寸法(mm)680×550
質量(kg)11.6
高さ(mm)840
耐荷重(kg)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。
折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として
材質テーブル:MDF
耐荷重(kg)70kgf(686N)
本体質量(g)5000
テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として
付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1
質量(kg)13.5
耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450
テーブル寸法(mm)787×635
最大クランプ幅(mm)457
収納寸法(mm)635×127×889
作業高さ(mm)台:813
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13
全長(mm)200
幅(mm)79
質量(g)509
トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5664
アズワン品番65-2006-40
1セット
¥129
税込¥142
当日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8947
アズワン品番65-1942-53
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
トラスコ品番853-4812
セット内容安定用レール:2個
本体寸法(mm)30×35×21
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具
トラスコ品番853-4810
セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2
材質/仕上アルミ製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番490-1169
適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80
質量(g)72
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。
内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業
トラスコ品番853-4813
質量(kg)0.48
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
バリエーション豊富で高性能なモバイル作業台です。システムで作業効率が格段にアップします。
用途木工作業用。
トラスコ品番760-2049
材質フレーム:アルミ、天板:MDF
幅(mm)1157
高さ(mm)900(折りたたみ時180)
奥行(mm)773
耐荷重(kg)120
1台
¥269,800
税込¥296,780
90日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4737
適合機種LV-150、RV-150N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。