絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 26~55(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(19)
  • ハゼット(18)
  • KUKKO(クッコ)(14)
  • 日平機器(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • シマツール(4)
  • RS PRO(4)
  • KOTO(3)
  • トップ工業(2)
  • シマテック(2)
  • Forza(2)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
26~55(1)
50(1)
52(1)
60(1)
70(1)
75(1)
90(2)
100(1)
150(2)
  • ベアリング挿入工具セット エスコ

    ベアリング挿入工具セット

    エスコ
    28,100税込30,910
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
    材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
  • ベアリング挿入工具セット エスコ

    ベアリング挿入工具セット

    エスコ
    153,600税込168,960
    1セット
    翌々日出荷
    小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
    仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
  • ベアリンングエキストラクターセット エスコ

    ベアリンングエキストラクターセット

    エスコ
    150,900税込165,990
    1セット
    翌日出荷
    290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
    仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
  • ボールベアリングプーラセット エスコ

    ボールベアリングプーラセット

    エスコ
    335,400税込368,940
    1セット
    3日以内出荷
    仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
  • ベアリングプーラー エスコ

    ベアリングプーラー

    エスコ
    44,500税込48,950
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
  • 70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ

    70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)

    エスコ
    60,000税込66,000
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90質量(kg)1.2最大径(Φmm)90
  • 50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ

    50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)

    エスコ
    60,000税込66,000
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70質量(kg)1.2最大径(Φmm)70
  • 30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ

    30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)

    エスコ
    60,000税込66,000
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50質量(kg)1.1最大径(Φmm)50
  • Φ12- 75mm ベアリングプーラーセット エスコ

    Φ12- 75mm ベアリングプーラーセット

    エスコ
    88,700税込97,570
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)4.4最大径(Φmm)75
  • Φ 8- 60mm ベアリングプーラーセット エスコ

    Φ 8- 60mm ベアリングプーラーセット

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2.7最大径(Φmm)60
  • ボールベアリングプーラセット エスコ

    ボールベアリングプーラセット

    エスコ
    211,700税込232,870
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
  • ボールベアリングプーラセット エスコ

    ボールベアリングプーラセット

    エスコ
    147,200税込161,920
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42入組点数18アーム長さ(mm)70ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~52リング径(Φmm)19~38
  • 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ

    100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100質量(kg)2.04引張強度6t最大径(Φmm)100爪幅(mm)24
  • 直径40mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径40mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 直径23mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径23mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 直径19mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径19mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 直径16mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径16mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 直径12mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径12mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 直径10mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径10mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 90mm ベアリング プーラー エスコ

    90mm ベアリング プーラー

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BP-90
  • 46mm インターナル ベアリング プーラー エスコ

    46mm インターナル ベアリング プーラー

    エスコ
    161,000税込177,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA510D-46
  • 350mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ

    350mm ユニバーサル2本爪プーラー

    エスコ
    85,700税込94,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AA-350
  • 150mm 油圧式ベアリングプーラー エスコ

    150mm 油圧式ベアリングプーラー

    エスコ
    237,100税込260,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA510B-150
  • 110mm インターナル ベアリング プーラー エスコ

    110mm インターナル ベアリング プーラー

    エスコ
    333,500税込366,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA510D-110
  • 100mm 油圧式ベアリングプーラー エスコ

    100mm 油圧式ベアリングプーラー

    エスコ
    219,700税込241,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA510B-100
ベアリングプーラー