カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(555)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(33)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 26~55(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(3)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(3)
- 180(1)
- 200(3)
- 250(1)
- 350(2)
- 375(1)
- 520(1)
- 650(1)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る

パッキングツール用交換フック
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷交換用フック用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
エスコ(2件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個欠品中エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)
270mm [中] フレキシブル パッキングフック
エスコ¥5,180税込¥5,6981個当日出荷エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
パレットプーラー用フックベルト
エスコ¥15,100~税込¥16,610~1個当日出荷から翌日出荷アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
パッキングフック (フレキシブル)
エスコ¥4,970~税込¥5,467~1本翌々日出荷奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
リバーシブルプーラー
エスコ¥4,650~税込¥5,115~1個当日出荷から翌日出荷ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
60mm 2本爪プーラー
エスコ¥8,170税込¥8,9871個翌日出荷仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60質量(kg)0.21引張強度1t最大径(Φmm)60爪厚さ(mm)2~4
パッキングフック
エスコ¥8,100税込¥8,9101セット翌日出荷4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
ベアリング挿入工具セット
エスコ¥28,100税込¥30,9101組翌々日出荷セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
ベアリング挿入工具セット
エスコ¥153,600税込¥168,9601セット翌々日出荷小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
フェンス用プーラー
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
ベアリンングエキストラクターセット
エスコ¥150,900税込¥165,9901セット翌日出荷290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)
エスコ¥159,500税込¥175,4501セット(3本)翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
ボールベアリングプーラセット
エスコ¥335,400税込¥368,9401セット3日以内出荷仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5![500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865944-211117-02.jpg)
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥108,000税込¥118,8001組当日出荷仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500入数2本組![500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865935-211117-02.jpg)
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)
エスコ¥108,000税込¥118,8001組当日出荷用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500入数3本組![500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865926-211117-02.jpg)
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)
エスコ¥171,400税込¥188,5401組当日出荷仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500入数3本組![500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865908-211117-02.jpg)
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
エスコ¥103,600税込¥113,9601組当日出荷用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500入数3本組![500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865883-211117-02.jpg)
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
エスコ¥78,800税込¥86,6801組当日出荷用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500入数2本組![500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865874-211117-02.jpg)
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥114,300税込¥125,7301組当日出荷仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500入数2本組









![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)




























![500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865944-211117-02.jpg)
![500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865935-211117-02.jpg)
![500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865926-211117-02.jpg)
![500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865908-211117-02.jpg)
![500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865883-211117-02.jpg)
![500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865874-211117-02.jpg)