絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 75(1)
ブランド
  • ハゼット
  • KUKKO(クッコ)(16)
  • スーパーツール(8)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KOTO(2)
  • 日平機器(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
75(1)
  • ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ12-75mm用

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
  • ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ22-115mm用

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
  • セパレーターフォーク ハゼット

    セパレーターフォーク

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
    用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
  • ベアリングセパレーターセット ハゼット

    ベアリングセパレーターセット

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1セット
    60日以内出荷
    べアリセパレーター・プーラーセットです。
    用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75
  • ベアリングセパレーター用プーラー ハゼット

    ベアリングセパレーター用プーラー

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ベアリングセパレーターエクステンション ハゼット

    ベアリングセパレーターエクステンション

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272

プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリングセパレータ