絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 280
  • 65(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧プーラーとは、車の整備の際に使われる、ものを引っ張るための油圧式の工具。2本爪とより安定度の良い3本爪のプーラーがあり、ギヤやプーリーを油圧の力で簡単に引き抜くことができます。100mlの油圧式から500mlの油圧式まで種類はさまざまです。油圧プーラーセットは、グリップ付きのラチェットレンチが付属品として付いています。アーム式自動調心機能付きの油圧引き抜き工具は、大形軸受けなどの軸に固く組まれている部品を取り出す際に有効です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート NTN(エヌティーエヌ)

    アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート

    NTN(エヌティーエヌ)
    62,980税込69,278
    1個
    12日以内出荷
    アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。
    長さ(mm)285厚さ(mm)31質量(kg)5.5径(Φmm)50~210ねじ3/4インチ16UNF使用工具Tool-SCHP4TONS最大径(Φmm)B:280RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プーラー