絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 280
- 60(4)
- 75(12)
- 90(11)
- 100(19)
- 102(3)
- 110(4)
- 115(3)
- 120(8)
- 130(5)
- 140(5)
- 150(23)
- 160(8)
- 180(5)
- 200(23)
- 220(6)
- 250(13)
- 260(5)
- 300(9)
- 350(4)
- 375(4)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート
NTN(エヌティーエヌ)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。最大径(Φmm)B:280長さ(mm)285厚さ(mm)31質量(kg)5.5径(Φmm)50~210ねじ3/4インチ16UNF使用工具Tool-SCHP4TONSRoHS指令(10物質対応)対応