絞り込み
ユニバーサルプーラーとは、部品を引き抜くための工具の中でもさまざまなものに使える一般的なプーラーのことです。自動車や自転車、家電製品に使われているホイールのハブやベアリングなど小さな部品を取り外すのに適しているアイテム。車の整備工場や、自転車店、家電の修理工場、組み立て工場など部品の取り替えや修理を行う現場で使用されています。2本爪タイプや3本爪タイプが一般的ですが、アームが付いていることでトラックなど大型車のハブプーラーとして使用できる強力タイプもあるため、使用目的によって適切なものを選ぶことが可能です。
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

マルチプーラー
日平機器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷爪掛け困難なプーリー類をサービスホールを使用し簡単に抜き取ることができます。用途ギア・プーリー類側面に設けられるサービスホールに付属のボルトを取り付け抜き取るプーラー。仕様ギア・プーリー類抜き取り用トラスコ品番571-5626ボルト(mm)センターボルト:六角19×長さ100適合寸法(mm)P.C.D:50~100
2アーム&3アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24
油圧プーラー・エキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥2,998,000税込¥3,297,8001セット3日以内出荷様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。質量(kg)85能力(mm)外掛け:500リーチ寸法(mm)300
ユニバーサルプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥359,800税込¥395,7801組3日以内出荷ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)質量(kg)21.61
46-2・47-2用アーム
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。質量(kg)2.7アーム長さ(mm)450
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)16深さ(mm)アーム長:450能力(mm)外掛け:500最大荷重(t)15
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)14.6深さ(mm)アーム長:300能力(mm)外掛け:300最大荷重(t)15
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット
KUKKO(クッコ)¥379,800税込¥417,7801セット3日以内出荷外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アームプーラークイックアジャスタブル
KUKKO(クッコ)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)10.64深さ(mm)アーム長:200能力(mm)外抜き:350
3本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
650mm スライドアームプーラー(2本爪)
エスコ¥291,900税込¥321,0901個当日出荷仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。材質ドイツ鋼長さ(mm)(爪懐)30質量(kg)16.3引張強度12t最大径(Φmm)650アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710爪幅(mm)35爪厚さ(mm)44344
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![ベアリングレース・シールドライバー REX(レックス)[自動車用品] ベアリングレース・シールドライバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128910-260908-02.jpg)
![ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品] ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864467-261027-02.jpg)


![パイロットベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] パイロットベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06850361-261026-02.jpg)





![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)