絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- エスコ(8)
- ハゼット(2)
特価
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

2アーム&3アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24
油圧プーラー・エキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥2,998,000税込¥3,297,8001セット3日以内出荷様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。質量(kg)85能力(mm)外掛け:500リーチ寸法(mm)300
ユニバーサルプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥359,800税込¥395,7801組3日以内出荷ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)質量(kg)21.61
46-2・47-2用アーム
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。質量(kg)2.7アーム長さ(mm)450
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)16深さ(mm)アーム長:450能力(mm)外掛け:500最大荷重(t)15
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)14.6深さ(mm)アーム長:300能力(mm)外掛け:300最大荷重(t)15
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット
KUKKO(クッコ)¥379,800税込¥417,7801セット3日以内出荷外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アームプーラークイックアジャスタブル
KUKKO(クッコ)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)10.64深さ(mm)アーム長:200能力(mm)外抜き:350
3本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)