絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,399)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,549)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,394)
- Wera(1,307)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,064)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
ベルトレンチ
KUKKO(クッコ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
22-0・22-1用アダプター
KUKKO(クッコ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット
KUKKO(クッコ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
(#71356211)71-L用リングC35-62
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.04リング寸法C35-62
自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番691-9945材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1.5破断荷重(kN)15爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-1495材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1破断荷重(kN)10爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数2RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム
KUKKO(クッコ)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から翌々日出荷円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)130保証荷重(t)6.5破断荷重(kN)65爪の先端厚さ(mm)2アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム
KUKKO(クッコ)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌々日出荷円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)120保証荷重(t)5破断荷重(kN)50爪の先端厚さ(mm)2アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカーセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。用途錆などで固着したネジと取り外しに。トラスコ品番691-9982セット内容ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1材質工具鋼ケース寸法(mm)260×155×65ナット二面幅(mm)割れるナット:10~36強度区分対応可能なナット:8以下RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き
KUKKO(クッコ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付
KUKKO(クッコ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌々日出荷固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き
KUKKO(クッコ)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から7日以内出荷固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付
KUKKO(クッコ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌々日出荷固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマー・プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷プーラー爪で固定したベアリングをスライドハンマーで引き抜き出来ます。円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用できます。状況に応じて2本アーム、3本アームどちらでも使用できます。ワイド爪とスリム爪が3本ずつ付属しています。ウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。スライドハンマーのハンドルは油に強く滑りにくいです。用途ベアリングやギア、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-3164セット内容スライドハンマー×1、円錐状コーン×1、2本アーム用ビーム×1、3本アーム用ビーム×1、ワイド爪(爪幅24mm)×3、スリム爪(爪幅16mm)×3材質工具鋼全長(mm)スライドハンマー部:500全幅(mm)230爪の届く長さ(mm)170入組点数10アーム長さ(mm)175爪の先端厚さ(mm)1適合ベアリング内径(Φmm)引抜:60~180RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:0~150
...










































![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)