絞り込み
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

パレットプーラー用フックベルト
エスコ¥15,100~税込¥16,610~1個当日出荷から翌日出荷アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ハンディプーラー 大
東安¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
ハンディプーラー用 アース線
東安¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
3アームプーラー(内・外抜き兼用)
エスコ¥4,650~税込¥5,115~1個当日出荷から翌日出荷ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
ハンディプーラー 小
東安¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
エナパック¥329,800~税込¥362,780~1セット64日以内出荷爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
機械式ロックグリッププーラー
エナパック¥26,980~税込¥29,678~1台64日以内出荷ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
マイクロプーラー
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個91日以内出荷スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
油圧ハンドポンプセット
KUKKO(クッコ)¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ
KUKKO(クッコ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)
エスコ¥159,500税込¥175,4501セット(3本)翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。![500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865944-211117-02.jpg)
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥108,000税込¥118,8001組当日出荷仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500入数2本組![500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865935-211117-02.jpg)
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)
エスコ¥108,000税込¥118,8001組当日出荷用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500入数3本組![500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865926-211117-02.jpg)
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)
エスコ¥171,400税込¥188,5401組当日出荷仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500入数3本組![500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865883-211117-02.jpg)
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
エスコ¥78,800税込¥86,6801組当日出荷用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500入数2本組![500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865874-211117-02.jpg)
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥114,300税込¥125,7301組当日出荷仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500入数2本組![250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528179-210428-02.jpg)
250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥44,500税込¥48,9501組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)2.1アーム長さ(mm)250入数2本組![200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528163-210428-02.jpg)
200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥43,200税込¥47,5201組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数2本組![100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528154-210428-02.jpg)
100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥29,500税込¥32,4501組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100入数2本組![250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528145-210428-02.jpg)
250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪
エスコ¥44,100税込¥48,5101組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.89アーム長さ(mm)250入数3本組![200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528136-210428-02.jpg)
200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)
エスコ¥39,200税込¥43,1201組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数3本組![100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528127-210428-02.jpg)
100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)
エスコ¥24,800税込¥27,2801組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)0.72アーム長さ(mm)100入数3本組![500mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528118-210428-02.jpg)
500mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪)
エスコ¥162,100税込¥178,3101組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CG-250質量(kg)10.1アーム長さ(mm)500入数3本組
































![500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865944-211117-02.jpg)
![500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865935-211117-02.jpg)
![500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865926-211117-02.jpg)
![500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865883-211117-02.jpg)
![500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865874-211117-02.jpg)
![250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528179-210428-02.jpg)
![200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528163-210428-02.jpg)
![100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528154-210428-02.jpg)
![250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528145-210428-02.jpg)
![200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528136-210428-02.jpg)
![100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528127-210428-02.jpg)
![500mm [EA500CG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528118-210428-02.jpg)