絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 1(1)
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- エスコ(113)
- BAHCO(バーコ)(5)
- スーパーツール(3)
- 東安(3)
- エナパック(2)
- スリーエッチ(1)
特価
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
1(1)

2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
マイクロプーラー
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個91日以内出荷スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
油圧ハンドポンプセット
KUKKO(クッコ)¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ
KUKKO(クッコ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
プーラーキット(メタルケース入)
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
プーラーキット(ケース無し)
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)6.96アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:250
3本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S質量(kg)1.74アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
2本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット
KUKKO(クッコ)¥289,800税込¥318,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)9.5容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ+2Mホースセット
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)ストローク(mm)23質量(kg)8.38容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50





















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)