絞り込み
エコロジープロダクト
3ページ目: プーラー部品
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

204-2・204-02用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷プーラー用。 画像は代表画像です。長さ(mm)130質量(kg)0.4ねじ径G1/2六角対辺(mm)22
油圧スピンドル付プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5取付ねじサイズセパレーター:M14
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。質量(kg)0.82能力(mm)25-100取付ねじサイズセパレーター:M6リーチ寸法(mm)60
NO.11・30用ロングアーム
KUKKO(クッコ)¥109,800税込¥120,7801セット(3本)3日以内出荷アームセット。適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)6.46入組点数3アーム長さ(mm)300
油圧ラム
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大締圧力(kN)300径(mm)80
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
めがねレンチ(ベアリングプーラセット部品)
スーパーツール¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷BPS6用めがねレンチ。用途BPS6用めがねレンチ。トラスコ品番813-0621材質特殊鋼六角対辺(mm)(適合)41