絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 177.8
  • 25(3)
  • 130(2)
  • 137(2)
  • 153(3)
  • 155(2)
  • 160(17)
  • 161(2)
  • 163(8)
  • 165(10)
  • 170(8)
  • 175(5)
  • 178(2)
  • 180(10)
  • 185(4)
  • 190(10)
  • 195(4)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 210(2)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー