絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 177.8
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 125(5)
  • 127(3)
  • 130(6)
  • 137(3)
  • 153(4)
  • 155(4)
  • 160(19)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 167(3)
  • 170(11)
  • 175(6)
  • 180(12)
  • 185(4)
  • 190(10)
  • 195(5)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
ストリッパー