カテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- RIDGID(日本エマソン)(126)
- スーパーツール(62)
- REX(レッキス工業)(54)
- MCC(松阪鉄工所)(49)
- エスコ(42)
- イチネンTASCO(34)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- MASTERTOOL(22)
- 室本鉄工(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(17)
- Virax(15)
- トップ工業(14)
- BBKテクノロジーズ(11)
- アサダ(10)
- インペリアル(10)
- VICTOR(花園工具)(10)
- KTC(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 配管カッター
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゲートカッターGCX5
室本鉄工¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷片刃仕様で、切り口がきれいです。替刃(GC5)の交換ができます。樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。用途幅広のフィルムゲートの切断に。樹脂成形工場。あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。トラスコ品番412-6092全長(mm)170質量(g)185切断能力(mm)ABS10
超強力チューブカッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
塩ビパイプカッター
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。トラスコ品番387-8066全長(mm)220質量(g)340切断能力(mm)42
ハンディーモールカッター
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
ミニラチェットチューブカッター(銅管用)
KTC¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42適合外径(Φmm)6~23寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
マルチカッター200mm
KUROKIN(黒金)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200色ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
パイプカッタ替刃 一般用
SK(新潟精機)¥899税込¥9891個翌々日出荷パイプカッタ用の替刃です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ用として適合機種PC-S2入数(枚)2本体質量(g)2.5材質(刃)SUJ2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×2.9×18
パイプカッタ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
エンビカッタ 極
MASTERTOOL¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23色ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
塩ビ管小径内径カッター
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管内径カッターセット
トップ工業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥399~税込¥439~1個翌日出荷用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃
アークランズ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷用途パイプカッターSP-2用替刃材質本体:HSS、SKH9(SKH51)色シルバー本体本体JAN(ステンパイプカッターSP-2):4904781265077素材HSS入数2枚
BEST パイプカッター ミニ
ベストツール¥739税込¥8131個当日出荷特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
エンビカッタ
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781本欠品中世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
プラスチックパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。トラスコ品番446-9500材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼全長(mm)185切断能力(mm)25適合替刃9029-185
9020-185SB プラスチックパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
パイプカッター
DeniMan¥3,198税込¥3,5181個当日出荷空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
エンビカッタ
MASTERTOOL¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50切断可能 外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
コンスタントスイングカッタ 150
RIDGID(日本エマソン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4色シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
クイックアクションチューブカッタ 152
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6249種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.82高さ(mm)55能力(mm)6~66能力(inch)1/4~2 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
チューブカッタ 101-J
RIDGID(日本エマソン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mmトラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)