配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
764件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • モールカッター モノタロウ

    モールカッター

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
    用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ替刃(VCE)

    MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • ベアリング装備チューブカッター 替刃 スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター 替刃

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管
  • ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール(32件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管までスカット!
    用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
    トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツール

    ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)

    スーパーツール(26件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    ●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
  • 塩ビカッター スーパーツール

    塩ビカッター

    スーパーツール(14件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
    用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
  • チューブカッター クイックセッティングタイプ モノタロウ

    チューブカッター クイックセッティングタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
    用途鉄、銅、アルミパイプの切断付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
  • ベアリングチューブカッター スーパーツール

    ベアリングチューブカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
  • パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)

    パイプカッタ替刃

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    切れ味バツグン
    用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
  • ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC

    ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷
    自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
    用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
  • 替刃 スーパーツール

    替刃

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
  • パイプカッター替刃 SK11

    パイプカッター替刃

    SK11(5件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
    用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
  • 単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)

    単管・足場パイプカッター

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • 塩ビカッター HIT(ヒット)

    塩ビカッター

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
    全長(mm)235質量(g)385切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ステンレス用パイプカッター SK11

    ステンレス用パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
    用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
  • 塩ビ管カッター E-Value

    塩ビ管カッター

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
    用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
  • フレポリカッター スーパーツール

    フレポリカッター

    スーパーツール(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
    トラスコ品番321-6489材質アルミ合金質量(g)155仕上シャンパンゴールド焼付塗装切断能力(Φmm)Φ38以下
  • 樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッタ 37替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番351-5630適合機種JTC-37質量(g)30
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッター替刃 ステン用 SK11

    パイプカッター替刃 ステン用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
    用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
  • パイプカッターPro. SK11

    パイプカッターPro.

    SK11(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
  • 樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂カッタ37

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
    トラスコ品番408-8123全長(mm)210質量(g)170切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
  • パイプカッター替刃 ステン用 SK11

    パイプカッター替刃 ステン用

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
    用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
  • ハンドカッター JOB Master

    ハンドカッター

    JOB Master(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
配管カッター