カテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- RIDGID(日本エマソン)(126)
- スーパーツール(62)
- REX(レッキス工業)(54)
- MCC(松阪鉄工所)(49)
- エスコ(42)
- イチネンTASCO(36)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- MASTERTOOL(22)
- 室本鉄工(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(17)
- Virax(15)
- トップ工業(14)
- BBKテクノロジーズ(11)
- アサダ(10)
- インペリアル(10)
- VICTOR(花園工具)(10)
- KTC(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チューブカッター
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
4枚刃パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から翌々日出荷130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
カットマン RB50
REX(レッキス工業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)
立上げ管カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ全長(mm)202
塩ビパイプカッター
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。トラスコ品番387-8066全長(mm)220質量(g)340切断能力(mm)42
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
アジャスタブルモールカッター
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個欠品中安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。用途モール(壁・床面モール20mmまで)。架橋ポリエチレン管。ポリブデン管。カーペット。クッションフロア。ゴムホース。ビニールホース。皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
チューブカッター替刃
インペリアル¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580質量(g)50寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
マイクロチューブカッター
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
チューブカッター
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
セフ塩ビ管カッター
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
チューブカッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)
トップ工業¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
TPC-650用 替刃
trad¥799税込¥8791個翌日出荷用途ステンレス鋼管用。ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)。鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)材質HSS対応機種TPC-642/TPC-650
TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥299税込¥3291個翌日出荷銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下用途銅管用材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
ミニチューブカッター
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷ブレードにバリ取り用のミゾ付き。材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
エンビカッタ48替刃 強力刃
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃
MASTERTOOL¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
チューブカッター TC-3-K 替刃
潤工社¥7,898税込¥8,6881個当日出荷チューブカッター TC-3用替刃トラスコ品番383-6749適合本体TC-3入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応