9ページ目: 配管カッター
商品豆知識
PC-1250(23488)用替刃です。
前後を入れ替えてリバーシブルで2回使用できます。
トラスコ品番470-3936
適合機種23488
質量(g)60
モデルPCB-1250
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)1.4
能力外径1 7/8”-4 1/2”
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-4921
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)40
全長(mm)300
質量(kg)0.79
高さ(mm)55
能力(mm)10~63
能力(inch)1/4~2(外径)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-6249
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)40
全長(mm)300
質量(kg)0.82
高さ(mm)55
能力(mm)6~66
能力(inch)1/4~2 5/8(外径)
適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番405-3893
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)0.4
能力外径1/8”-1 1/4”
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
トラスコ品番451-5064
種別チューブカッタ
全長(mm)80
質量(kg)0.2
能力外径28mmまで(1 1/8”)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9451
厚さ(mm)3.0
直径(Φmm)25.3
質量(g)10
種類プラスチック管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)7.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9389
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)34..0
質量(g)30
種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)10.0
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途鋼管用強力型
トラスコ品番121-0726
幅(mm)18
全長(mm)30
質量(kg)0.03
高さ(mm)30
適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用強力型)
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・ステンレス・パイプ用
トラスコ品番121-0777
摘要44-S
質量(g)70
適合種別リング式パイプカッター
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
高品質なフランス製です。鋼管を迅速かつきれいに切断します。替刃を交換することで鋼管以外にも対応します。
用途鋼管用。
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
ラチェット式でラクラク切断!
数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。
面取り機構付き!
刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用
VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ
切断径(mm)Φ26
こんなお得な商品も!
パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)6~28
材質(本体)亜鉛合金
材質(刃)特殊合金
材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー
最大切断能力(mm)(肉厚)3
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35
トラスコ品番835-5193
質量(g)583
ブレード長さ(mm)35
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番760-5188
全長(mm)280~350
質量(kg)2
タイプ4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4684
全長(mm)176
質量(g)870
適合サイズ13Su~50Su
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。