絞り込み
切断能力(Φmm)
- 50
- 3(7)
- 16(8)
- 20(8)
- 22(10)
- 25(10)
- 28(24)
- 30(7)
- 32(28)
- 34(9)
- 35(10)
- 37(6)
- 38(16)
- 42(33)
- 45(6)
- 48(12)
- 60(10)
- 63(15)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- DeniMan(3)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ベストツール(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- SSPOWER(1)
- MILWAUKEE TOOL(1)
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。

チューブカッター パイプ用
(263件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
チューブカッター クイックセッティングタイプ
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。用途鉄、銅、アルミパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75最大切断厚さ(mm)3.5
ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
単管・足場パイプカッター
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
BEST 単管カッター
ベストツール(1件のレビュー)¥4,588税込¥5,0471個当日出荷アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
9022-10BK パイプカッター ビックス
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
M12 PVCカッター
MILWAUKEE TOOL¥39,980税込¥43,9781台当日出荷M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3![ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28717914-230602-02.jpg)
ワンタッチパイプカッター
BEST(ベスト)[金物]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
パイプカッター
DeniMan¥3,198税込¥3,5181個当日出荷空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
4枚刃パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷から翌々日出荷130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
パイプカッター
E-Value¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
パイプカッター DPT50
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。全長(mm)202切断能力(Φmm)32/40/50質量(g)294
パイプカッターステンレス管替刃
DeniMan(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50刃形ステンレス管用切断能力(mm)パイプ6~50
パイプカッター 銅管用替刃
DeniMan¥399税込¥4391個5日以内出荷銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50刃形銅管用切断能力(mm)パイプ6~50
4枚刃パイプカッタ 42-A
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。切断能力(mm)20~50付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1

















![ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28717914-230602-02.jpg)