絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MASTERTOOL(18)
- トップ工業(10)
- 大見工業(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- 室本鉄工(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- エスコ(2)
- KEIBA(2)
- スーパーツール(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- HIT(ヒット)(2)
- DeniMan(2)
- Virax(2)
- GROZ(2)
- アックスブレーン(1)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

エンビカッタ
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50切断可能 外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル 電線モールアタッチメント付属(0~3号)用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm全長(mm)229質量(g)308ガス管0~PE42切断可能 外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25切断可能 外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパイプカッタ PC-1375
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
エンビカッター
VICTOR(花園工具)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。 パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。 品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。全長(mm)220質量(g)480切断可能 外径(Φmm)38まで
塩ビ管カッター
Virax¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高品質なフランス製で正確なカットを実現します。特許を取得したラチェット機構により、少ない労力で素早くカットできます。グリップ部分に面取りカッターが内蔵されています。用途塩ビ管、ポリエチレン管などの切断に。トラスコ品番856-2003全長(mm)280質量(g)570切断能力(mm)42適合替刃2140412018年トラスコ掲載ページ4 1337
塩ビ管カッター用替刃
Virax¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷塩ビ管カッター42mm用の替刃です。仕様Virax 塩ビ管カッター 42mm用替刃トラスコ品番856-2004適合機種215042質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ4 1337
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)
KEIBA¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷付属の「モール・プロテクター切断用アタッチメント」を装着して、モールプロテクターを切断できます。作業性を考慮して、刃の開口を2段階に調整できる設定です。用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)455寸法A(mm)233寸法B(mm)100寸法C(mm)20サイズ(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)
KEIBA¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷アルミ合金製の軽量・高耐久性ボディー。切断外径27mm迄用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)325寸法A(mm)195寸法B(mm)75寸法C(mm)16サイズ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応
プリカカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,900税込¥10,8901個3日以内出荷切断能力 外径37mmまでOK!。プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!。替刃交換が簡単全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
塩ビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,390税込¥7,0291個3日以内出荷切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
電工プロパイプカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。全長(mm)225質量(g)330