絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 38
  • 3(5)
  • 3~22(3)
  • 3~32(3)
  • 16(7)
  • 20(3)
  • 22(8)
  • 23(2)
  • 25(4)
  • 28(20)
  • 30(3)
  • 32(21)
  • 34(3)
  • 35(4)
  • 42(10)
  • 45(4)
  • 50(16)
  • 60(3)
  • 66(6)
  • 67(5)
ブランド
  • SK11(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22(8)
28(20)
32(21)
42(10)
45(4)
50(16)
66(6)
67(5)
切断能力(Φmm)をもっと見る
ステンレス用パイプカッター SK11ステンレス用パイプカッターSK11(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
クイックアクションチューブカッタ 151-J RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 151-JRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
用途被覆銅管用切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm)仕様クイックアクション機構適合替刃:E-3495トラスコ品番451-5030種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)34全長(mm)210質量(kg)0.39高さ(mm)45質量(g)390鋼管最大肉厚(mm)4.2能力(mm)6~38能力(inch)1/4~1 1/2(外径)

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター