絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • エスコ(30)
  • カクタス(4)
  • 亀倉精機(2)
  • 盛光(2)
  • トップ工業(1)
  • ホーザン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    質量(kg)1.9最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
  • パンチ 泉精器製作所

    パンチ

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    適合機種SH10・SH5PDG
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
    用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)

配管用パンチャ』には他にこんなカテゴリがあります

パンチャ本体