絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • エスコ(27)
  • 泉精器製作所(3)
  • 亀倉精機(1)
  • トップ工業(1)
  • ホーザン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチボルト カクタス

    パンチボルト

    カクタス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス

    手動式油圧パンチャーライトパンチ

    カクタス
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • カクタスパンチ カクタス

    カクタスパンチ

    カクタス
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷
    ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59

『配管用パンチャ』には他にこんなカテゴリがあります

パンチャ本体