絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(454)
  • エスコ(8,610)
  • TRUSCO(1,426)
  • BAHCO(バーコ)(1,260)
  • SK11(1,186)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • KTC(899)
  • RIDGID(日本エマソン)(799)
  • KNIPEX(クニペックス)(675)
  • Wera(673)
  • Pro-Auto(670)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • スーパーツール(586)
  • BONDHUS(579)
  • ベッセル(566)
  • トップ工業(561)
  • JTC(549)
  • ANEX(493)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチボルト カクタス

    パンチボルト

    カクタス
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
    トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
  • 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス

    電動油圧ポンプ SEPー12SL

    カクタス
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
    用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
  • コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント

    カクタス
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
    用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
  • 電動油圧式圧着工具 カクタス

    電動油圧式圧着工具

    カクタス
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
    用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
  • 手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス

    手動式油圧パンチャーライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • カクタスパンチ カクタス

    カクタスパンチ

    カクタス
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタス

    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス

    カクタス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
  • T型圧縮アタッチメントセット カクタス

    T型圧縮アタッチメントセット

    カクタス(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    確実な圧縮が出来ます。
    用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
  • パンチ 薄鋼電設管用セット カクタス

    パンチ 薄鋼電設管用セット

    カクタス
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 薄鋼電設管用セット
    セット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
  • パンチ 厚鋼電線管用セット カクタス

    パンチ 厚鋼電線管用セット

    カクタス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セット
    セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具