絞り込み
ブランド
- カクタス
- モノタロウ(25)
- RIDGID(日本エマソン)(907)
- エスコ(466)
- REX(レッキス工業)(312)
- アサダ(244)
- イチネンTASCO(206)
- スーパーツール(205)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- カンツール(97)
- BBKテクノロジーズ(67)
- TRUSCO(61)
- HIT(ヒット)(30)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- KNIPEX(クニペックス)(29)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- トップ工業(26)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- GAONA(ガオナ)(23)
- ブランドをもっと見る

パンチカッター
カクタス¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
手動式油圧パンチャーライトパンチ
カクタス¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
電動油圧ポンプ SEPー12SL
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
カクタスパンチ
カクタス¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
ライトパンチ
カクタス¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59