絞り込み
ブランド
- カンツール
- RIDGID(日本エマソン)(179)
- アサダ(22)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る

テストボールプラグ
カンツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH
カンツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き
カンツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20
カンツール¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷小径管のモルタル除去に最適です。トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥13,980~税込¥15,378~1式翌々日出荷ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー
カンツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥29,980~税込¥32,978~1式翌々日出荷スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷屋外排水管のつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター
カンツール¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷詰まりや堆積物除去に役立つヘッドトラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥39,980~税込¥43,978~1式4日以内出荷カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
排水管掃除機用部品 マッドサイクロンMAXI 推奨セット
カンツール¥3,498,000税込¥3,847,8001式91日以内出荷固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2661回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥169,800税込¥186,7801式翌々日出荷管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-2669材質スチール適合管径(Φmm)50
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トイレのつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cm
カンツール¥27,980税込¥30,7781式4日以内出荷用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。トラスコ品番147-5860適合機種マッドサイクロン2号用
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥48,980~税込¥53,878~1式翌々日出荷ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷一般住宅の流しのつまりについて解説。トラスコ品番410-8705
排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥279,800税込¥307,7801式4日以内出荷ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質鋼適合管径(Φmm)150
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き
カンツール¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
止水用品 パイプシーリングバッグ
カンツール¥139,800~税込¥153,780~1式91日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。付属品エアホース(HT-10V)
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用
カンツール¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷Φ12mmワイヤーの連結に使用します。トラスコ品番166-9571幅(mm)16長さ(m)16奥行(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ハブキャップ40mm
カンツール¥4,998税込¥5,4981式4日以内出荷用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。トラスコ品番147-5865適合機種マッドサイクロン2号用
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥10,980~税込¥12,078~1式翌々日出荷から12日以内出荷スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。トラスコ品番537-0524
排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥22,980税込¥25,2781式翌々日出荷スマートカッターを構成する中軸部品です。用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。トラスコ品番147-2655適合管径(Φmm)50~100
排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥23,980税込¥26,3781式翌々日出荷シャフト延長ツールです。用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター
カンツール¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥55,980~税込¥61,578~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。適合機種マッドサイクロン2号用材質ステンレス、炭素鋼
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー
カンツール¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷排水管の管径が途中から変わる場所に使用。トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥3,398税込¥3,7381式翌々日出荷スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。トラスコ品番147-2656
排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体)
カンツール¥2,498,000税込¥2,747,8001式91日以内出荷固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2672回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
テーパー・コーク・スクリュー
カンツール¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ビニール・布などを取り除くヘッドです。用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2