63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
ダイヤモンドガラスカッター TAKAGI(高儀)ダイヤモンドガラスカッターTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途ガラス切り・タイル切りに。
ガラスカッタ SSPOWERガラスカッタSSPOWER(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に全長(mm)180幅(mm)12.5刃長(mm)約3質量(g)50材質(刃)ダイヤモンド
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金付属品スポイトトラスコ品番352-4841全長(mm)164質量(g)49切断厚(mm)3~5
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金トラスコ品番419-9871全長(mm)179質量(g)46切断厚(mm)1~8
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断全長(mm)174質量(g)29
ガラスカッティングオイル 50ml Bohleガラスカッティングオイル 50mlBohle
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボーレ社製オイル注入式カッター専用のカッティングオイルです。スムーズに切断することができます。先端がスポイトのように細くなっており簡単に注入できます。
トラスコ品番609-6614材質炭化水素容量(mL)50
ガラス切 先端ダイヤモンド入り 東新理興ガラス切 先端ダイヤモンド入り東新理興(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02仕様先端ダイヤモンド入り
オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11オイル超硬ガラス切 真鍮柄SK11(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。切断板厚(mm)3~12
ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 三星ダイヤモンド工業ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様三星ダイヤモンド工業
15,980税込17,578
1本
欠品中
直線切用のハンドカッターです。 対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用 Penett刃を使用した容易な分断性
仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mmアズワン品番67-5284-62
ダイヤモンド 硝子切り 近与ダイヤモンド 硝子切り近与
999税込1,099
1個
当日出荷
良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)ダイヤモンド製全長(mm)175質量(g)20切断厚(mm)3まで
ガラスブレーカー S SUN UPガラスブレーカー SSUN UP(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
オイル式ガラス切 SUN UPオイル式ガラス切SUN UP
899税込989
1個
当日出荷
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
ガラスカッタ SK(新潟精機)ガラスカッタSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ガラス板の切断刃先調合金
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ(2件のレビュー)
9,640税込10,604
1個
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
[円切り用]ガラス切り エスコ[円切り用]ガラス切りエスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
円切り用。
全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)ガラス切2ABIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しておりますお使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします厚さ、用途に合わせてお選び下さい
用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
オイルガラスカッター GISUKE(タカギ)オイルガラスカッターGISUKE(タカギ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ローラー部より自動的にオイルが流れ出て切粉の飛散を防ぐ。ローラーは耐久性に優れた特殊鋼を使用。
セット内容スポイト付
ガラスクラフトセット S SUN UPガラスクラフトセット SSUN UP
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。
用途ガラス・タイルの切断に。切断能力(mm)4
オイル式 硝子切り 近与オイル式 硝子切り近与(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)オイルの注油で切れ味良好。
材質(刃)特殊硬質合金鋼全長(mm)185質量(g)40
TLCカッター ガラスカッター 交換刃 アズワンTLCカッター ガラスカッター 交換刃アズワン
6,090税込6,699
1パック
当日出荷
超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
材質(刃)超硬合金アズワン品番4-3865-11
ガラスカッタ SSPOWERガラスカッタSSPOWER
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-12
ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドルBohle
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。
用途ガラスの切断に。全長(mm)130適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0材質プラスチックトラスコ品番258-0625アズワン品番65-1978-06
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイールBohle
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)135切断厚(mm)3~10刃先角度(°)130材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0627アズワン品番65-1978-01
スマートカット CAMAG(カマグ)スマートカットCAMAG(カマグ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ガラスを簡単にきれいに切断できます。 TLC/HPTLCプレートや硝子板などを、ダイヤモンドカッターにより簡単にカットできます。
仕様10mm幅から、厚さ3mm、20×20cmまでのプレートのカットが可能トラスコ品番868-3751質量(kg)1.4
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用) エスコ175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
ガラス切 エスコガラス切エスコ(3件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
2-12mm用 ガラス切 エスコ2-12mm用 ガラス切エスコ(1件のレビュー)
5,340税込5,874
1個
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
ガラス切 エスコガラス切エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。
仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
22,500税込24,750
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
ガラス切 EA845RBシリーズ エスコガラス切 EA845RBシリーズエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用アズワン品番65-9305-03
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-13
ガラスカッター 三木技研ガラスカッター三木技研
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
抜群の切れ味で、美しく正確にカットできます。反対側はタイルを挟んで割ることができます。
用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
ガラスカッター 三木技研ガラスカッター三木技研
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
抜群の切れ味で、美しくガラスをカットできます。刃先の取り換えができるローラー刃で切れ味抜群です。
用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 エスコ181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用エスコ
7,370税込8,107
1本
翌日出荷
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売アズワン品番65-9304-99
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-14
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ エスコガラス切(プロ用) EA845シリーズエスコ
20,400税込22,440
1本
翌日出荷
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売アズワン品番65-9304-94
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ エスコガラス切(プロ用) EA845シリーズエスコ
20,400税込22,440
1本
3日以内出荷
・ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売アズワン品番65-9304-95
ガラスカッター