絞り込み
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)(16)
  • レザーソー(14)
  • アルス(5)
  • バクマ工業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 石鋸工業(3)
  • 刃多楽(3)
  • 岡田金属工業所(2)
  • ナカヤ(2)
  • SHARK SAW(2)
  • 角利(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • インテックカネキ(1)
  • SK11(1)
  • マグ・イゾベール(1)
刃長(mm)
  • 300
  • 80(8)
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 120(33)
  • 125(6)
  • 130(9)
  • 150(21)
  • 180(21)
  • 190(8)
  • 200(26)
  • 210(115)
  • 225(8)
  • 230(6)
  • 240(116)
  • 250(39)
  • 265(23)
  • 270(65)
  • 330(21)
  • 360(13)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.14(1)
  • 2.15(6)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.1~3.9(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.7(1)
  • 4(3)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(13)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(7)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(8)
100(12)
110(8)
120(33)
125(6)
130(9)
150(21)
180(21)
190(8)
200(26)
210(115)
225(8)
230(6)
240(116)
250(39)
265(23)
270(65)
300
330(21)
360(13)
刃長(mm)をもっと見る
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ゼットソー 岡田金属工業所ゼットソー岡田金属工業所(43件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
パイプソー300 岡田金属工業所パイプソー300岡田金属工業所(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃長(mm)300刃わたり(mm)300全長(mm)488ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842質量(g)178板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
レザーソー LG-A  生 木 レザーソーレザーソー LG-A 生 木レザーソー(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 プロ剪定Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
イゾベール・グラスウールカッター マグ・イゾベールイゾベール・グラスウールカッターマグ・イゾベール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
予約販売
力を入れずに切れる鋭い刃厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)ブレずに切れるしっかりした刃厚※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。
用途グラスウール裁断全長(mm)420刃渡り(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT  生木 レザーソーレザーソーSELECT 生木レザーソー(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ハクソー ParkTool(パークツール)ハクソーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530
レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽レザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
サヤ付枝切鋸 石鋸工業サヤ付枝切鋸石鋸工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途生木剪定用。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
断熱材カッター  300mm インテックカネキ断熱材カッター 300mmインテックカネキ
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
断熱材・ウレタン発泡材カッターです。断熱材を切断するためだけに開発しました。
用途断熱材カッター。材質柄:天然木、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)440板厚(mm)2刃渡り(mm)300
サヤ付万能鋸 石鋸工業サヤ付万能鋸石鋸工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)ナタノコ60Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)替刃Silky(ユーエム工業)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
ガンファイター 300 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300Silky(ユーエム工業)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300使用時寸法(mm)470×110×17仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40切り幅(mm)1.1目数12枚目
替刃式のこぎり SK11替刃式のこぎりSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300ピッチ(mm)2.14タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)目数14枚
サヤ付竹引鋸 石鋸工業サヤ付竹引鋸石鋸工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途竹・木材が切れる竹引のこ刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブSilky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
めばえネクスト(剪定)本体 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体Silky(ユーエム工業)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 手曲鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
立木の伐採、枝切、丸太切り等
材質SK5
レザーソー LH-A  剪 定 レザーソーレザーソー LH-A 剪 定レザーソー
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
木挽 レザーソー木挽レザーソー(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
造林用鋸の最高級品。 元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
ZUBAT(ズバット)300 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)300Silky(ユーエム工業)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)300切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体 刃多楽サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!鞘は安全ガード付。
用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
パイプソー ハウスビーエムパイプソーハウスビーエム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。刃長(mm)300全長(mm)490質量(g)177トラスコ品番336-0318材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)スチール
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体 バクマ工業替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体バクマ工業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
伸縮式高枝鋸1.8m アルス伸縮式高枝鋸1.8mアルス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)1200-1800仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)750表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー LC-A  カーブ鋸 レザーソーレザーソー LC-A カーブ鋸レザーソー
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
レザーソーSELECT  剪定 レザーソーレザーソーSELECT 剪定レザーソー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
ウッディ30荒目 アルスウッディ30荒目アルス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
3日以内出荷
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に刃長(mm)300全長(mm)471歯ピッチ(mm)8仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0411質量(g)本体:140、サヤ:130表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃WD-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)中空特殊樹脂
ゴールド鋸ゴムグリ タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸ゴムグリタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)エラストマー樹脂
ゴム太郎2段切り300 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り300Silky(ユーエム工業)
3,598税込3,958
1枚ほか
当日出荷
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。 ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。 今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。 ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)300、(バックティース)120切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 一般木材用SHARK SAW
1,988税込2,187
1丁
当日出荷から4日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
替刃式鋸  たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 たて・よこ・ななめSHARK SAW
1,988税込2,187
1丁
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体バクマ工業
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸