絞り込み
刃長(mm)
  • 300
  • 80(9)
  • 100(11)
  • 110(7)
  • 120(37)
  • 125(6)
  • 130(9)
  • 150(22)
  • 180(22)
  • 190(7)
  • 200(28)
  • 210(125)
  • 225(11)
  • 230(7)
  • 240(120)
  • 250(36)
  • 265(24)
  • 270(69)
  • 330(21)
  • 360(14)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.14(1)
  • 2.15(7)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 3.1~3.9(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.7(1)
  • 4(3)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(14)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(7)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)(16)
  • レザーソー(14)
  • アルス(5)
  • バクマ工業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
  • 石鋸工業(3)
  • 刃多楽(3)
  • ナカヤ(2)
  • SHARK SAW(2)
  • エスコ(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
120(37)
150(22)
180(22)
200(28)
210(125)
240(120)
250(36)
265(24)
270(69)
300
刃長(mm)をもっと見る
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込可
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • レザーソー LG-A  生 木 レザーソー

    レザーソー LG-A 生 木

    レザーソー(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • レザーソーSELECT  生木 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木

    レザーソー(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 プロ剪定

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚ほか
    当日出荷
    細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
    用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
  • パイプソー300 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300

    岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842全長(mm)488質量(g)178ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
  • ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎

    Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • サヤ付枝切鋸 石鋸工業

    サヤ付枝切鋸

    石鋸工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
    用途生木剪定用。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • サヤ付万能鋸 石鋸工業

    サヤ付万能鋸

    石鋸工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
    用途木材・生木が切れる万能のこ。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)

    ナタノコ60

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
  • ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター カーブ

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
  • ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ荒目 本体

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定折込可目数8枚目/30mm
  • めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト(剪定)替刃

    Silky(ユーエム工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    めばえネクストの替刃です。
    用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
  • レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽

    レザーソー(10件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷
    竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • めばえネクスト(剪定)本体 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト(剪定)本体

    Silky(ユーエム工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌々日出荷
    次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!。独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
    用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
  • ガンファイター 300 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター 300

    Silky(ユーエム工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40使用時寸法(mm)470×110×17切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
  • レザーソー LC-A  カーブ鋸 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸

    レザーソー
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • 常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 手曲鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    立木の伐採、枝切、丸太切り等
    材質SK5
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • パイプソー ハウスビーエム

    パイプソー

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
    用途塩ビパイプ、鉛管など。トラスコ品番336-0318全長(mm)490質量(g)177刃長(mm)300材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)スチール
  • ハクソー ParkTool(パークツール)

    ハクソー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
    寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530刃長(mm)300
  • 替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    ¥1,988税込¥2,187
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体 刃多楽

    サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体

    刃多楽
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!。鞘は安全ガード付。
    用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • 伸縮式高枝鋸1.8m アルス

    伸縮式高枝鋸1.8m

    アルス(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • ZUBAT(ズバット)300 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)300

    Silky(ユーエム工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)300目数7.5枚目/30mm
  • バクマソー 替刃式鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 替刃式鋸 本体

    バクマ工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    太物一般木材・横挽き用(尺目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断に。全長(mm)660質量(g)210板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
  • レザーソーSELECT  剪定 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • サヤ付 木工鋸 本体 刃多楽

    サヤ付 木工鋸 本体

    刃多楽
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    木材・集成材が切れる木工のこ!!。鞘は安全ガード付。
    用途木材・集成材の切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • サヤ付竹引鋸 石鋸工業

    サヤ付竹引鋸

    石鋸工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
    用途竹・木材が切れる竹引のこ板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • 替刃式のこぎり SK11

    替刃式のこぎり

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄ピッチ(mm)2.14刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)300目数14枚
  • 木挽 レザーソー

    木挽

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • レザーソー仮枠 EVA レザーソー

    レザーソー仮枠 EVA

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
    用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
  • ゴムボーイ7カーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ7カーブ荒目 本体

    Silky(ユーエム工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
    用途剪定目数8枚目/30mm
  • ピストル鋸30 荒目 アルス

    ピストル鋸30 荒目

    アルス
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌々日出荷
    軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付全長(mm)470質量(g)本体/140サヤ/150刃長(mm)300適合替刃PS-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールド鋸ゴムグリ タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸ゴムグリ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)エラストマー樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゼットソーⅢ300 本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーⅢ300 本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    4日以内出荷
    たて・よこ・ななめ全方向に切断可能。従来の籐巻(とまき)柄からエラストマー樹脂柄に進化。握りやすく滑りにくく、適度な重みにより切り下がりが良い。腐食しにくく、長期間の使用が可能。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
    用途大物切断、溝造材の刻みに。仕様エラストマー樹脂柄寸法(mm)658×22×73質量(g)286タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07適合替刃15036のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸  たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    ¥1,988税込¥2,187
    1丁
    翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鎌特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸