7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
125(1)
210(4)
240(2)
270(1)
330(1)
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)2.8 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.25±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)330 切断寸法(mm)(推奨)165以下 グリップタイプ直柄
1丁
1,988 税込2,187
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)2.5 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 切断寸法(mm)(推奨)60以下
1丁
1,088 税込1,197
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)無電解メッキ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1丁
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 グリップタイプ曲柄
1丁
1,888 税込2,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下 グリップタイプ曲柄
1丁
989 税込1,088
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)無電解メッキ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.2±0.05 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下
1丁
1,888 税込2,077
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210
1丁
1,388 税込1,527
翌日出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります