カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • のこぎり
          • のこぎり本体
            • 片刃鋸
さらに商品を絞り込む

片刃鋸 :「仮枠」の検索結果

関連キーワード
  • 鋸 仮枠
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
折込鋸 210mm sita(サイタ)折込鋸 210mmsita(サイタ)
849税込934
1個
翌日出荷
生木・一般木材・仮枠作業全般庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適折込タイプで収納、持ち運びに便利握りやすいラバーグリップ
材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9
銀河 大工用 本体 シルキー銀河 大工用 本体シルキー
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
銀河 仮枠用 本体 シルキー銀河 仮枠用 本体シルキー
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
仮枠・剪定のための鋸ジョーズ サボテン仮枠・剪定のための鋸ジョーズサボテン
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
仮枠鋸 標準刃(セパ穴付き) 木島精工仮枠鋸 標準刃(セパ穴付き)木島精工
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)280グリーン購入法適合
仮枠鋸 改良刃(セパ穴付き) 木島精工仮枠鋸 改良刃(セパ穴付き)木島精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)280グリーン購入法適合
替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用SHARK SAW
1,388税込1,527
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式折込鋸 たて・よこ・ななめSHARK SAW
1,888税込2,077
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.2±0.05刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下
替刃式鋸  仮枠用 SHARK SAW替刃式鋸 仮枠用SHARK SAW
1,988税込2,187
1丁
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.8表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下グリップタイプ直柄
替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 仮枠用SHARK SAW
1,688税込1,857
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
サヤ付替刃式鋸 仮枠用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 仮枠用SHARK SAW
1,888税込2,077
1丁
4日以内出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8グリップタイプ曲柄
替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 仮枠用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下
ゼットソー 仮枠333 ゼットソーゼットソー 仮枠333ゼットソー
3,798税込4,178
1セット
10日以内出荷
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
折込鋸[造作用] エスコ折込鋸[造作用]エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
[EA599RD-33用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸替刃 仮枠用 SK11替刃式折込鋸替刃 仮枠用SK11
749税込824
1本
翌々日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
替刃式折込鋸 仮枠用 SK11替刃式折込鋸 仮枠用SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体 ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体ナカヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 本体 ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 本体ナカヤ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。全長(mm)445質量(g)294板厚(mm)0.8刃渡り(mm)240目数寸10枚目
ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 石鋸工業ブレード2 替刃式折込仮枠鋸石鋸工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
特殊目立て(ウイングカット):切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。超高周波焼き入れを施す事により、耐摩耗性が向上し永切れします。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。刃渡り(mm)210全長(mm)450硬度(板)HRC54~55度板厚(mm)1.2刃部硬度HRC64~67度折込折りたたみ式材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333岡田金属工業所
2,598税込2,858
1丁
翌日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様本体板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸 アルス豪傑 仮枠達人鋸アルス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式サヤ付鋸270 仮枠 SK11替刃式サヤ付鋸270 仮枠SK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式のこぎり 仮枠用 EB-SK11替刃式のこぎり 仮枠用EB-SK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
替刃式のこぎり 竹挽用 EB-SK11替刃式のこぎり 竹挽用EB-SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
替刃式のこぎり 塩ビ用 EB-SK11替刃式のこぎり 塩ビ用EB-SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
手曲竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)手曲竹挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
竹切用・木工用 仮枠用にも最適
寸法(mm)300質量(g)100
465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-3A
435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-2A
405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-1A
レザーソー LT-A  仮 枠 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠レザーソー
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20T 仮枠 レザーソーレザーソーFD-20T 仮枠レザーソー
3,500税込3,850
1丁
翌々日出荷
型枠専用タイプです。丈夫で切味も鋭く過酷な現場作業に対応できる商品です。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 バックテーパータイプ(アサリ無し)で刃も頑丈。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-1947質量(g)190板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー仮枠 EVA レザーソーレザーソー仮枠 EVAレザーソー(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
翌々日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
レザーソーSELECT  仮枠 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠レザーソー
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
現場屋 仮枠万能鋸 石鋸工業現場屋 仮枠万能鋸石鋸工業
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。携帯に便利な樹脂製鞘付。
用途型枠・木材・生木の切断に。刃渡り(mm)240使用時寸法(mm)400材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木板厚(mm)0.7
現場屋 折込鋸 万能 石鋸工業現場屋 折込鋸 万能石鋸工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)120折込全長(mm)170使用時寸法(mm)170ピッチ(mm)2.5材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2折りたたみ寸法(mm)153
ガンファイター Silky(ユーエム工業)ガンファイターSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.05目数12枚目/30mm

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら