「刃長(mm)」から絞り込む
150(1)
180(1)
210
240(1)
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。
ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。
シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。
シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。
生木の枝打・剪定に適しています。
刃渡り(mm)210
材質合金鋼
刃厚(mm)5.7
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。