糸鋸 :「糸鋸 金属用」の検索結果
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用
刃長(mm)170
全長(mm)約305
材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼
山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)
仕様替刃5本付
寸法(mm)304×27×120
質量(g)232
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)160
全長(mm)285
トラスコ品番215-7314
質量(g)184
板厚(mm)1
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。
木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。
セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)
材質(柄部)木
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。
仕様替刃4本付
セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本
深さ(mm)約120
1セット(4本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に
材質(刃)炭素鋼(65Mn)
材質(本体)A3鋼(金属部)
材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
材質(ワッシャー)炭素鋼
質量(g)341
付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)
アズワン品番64-8960-10
刃渡り(mm)約160
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等
刃長(mm)152
全長(mm)267
質量(g)108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。
刃長(mm)160(実効長120)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途木材、金属の加工。
材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼
タイプ軽量コンパクトタイプ
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。