曜日別特売

ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01

ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 - YELLOTOOLSローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 - YELLOTOOLSローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 - YELLOTOOLSローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 - YELLOTOOLSローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 - YELLOTOOLSローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 - YELLOTOOLS

隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのフルセットです。ハンドルと全種類のロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、及び交換用の刃2種類(チタン10枚・プラスチック5枚)がセットになっています。替刃は「チタンブレード トラペッツ」が対応品です。ローラー付きでブレずに一直線カットできます。カーラッピング、仮囲いフィルム施工、内装仕上げにも最適です。ハンドル&交換パーツ付きのフルセットだから届いてすぐに使えます。

用途
プロ仕様のローリングカッターに。
セット内容
ハンドル、ロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、替刃(チタン10枚、プラスチック5枚)
質量(kg)
0.3
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82332017284973
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする