171件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-17
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-16
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-15
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-14
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-13
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-12
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-11
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

エスコ品番EA545AG-1
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具 全長×幅W(mm)約268×80 質量(g)約256 切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

全長(mm)740 トラスコ品番814-5276 材質ヘッド部・特殊合金鋼、ハンドル部・スチールパイプ 質量(kg)4.14
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予めステンレス用10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4050 能力(mm)3/8S
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

予め3/8と1/4の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4050 能力(mm)W3/8-W1/4
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

予め10と6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4050 能力(mm)10-6
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

予め3/8の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)W3/8
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

予め5/16の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)W5/16
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

予め1/4の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)W1/4
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

予め10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)10
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

予め8の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)8
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

予め6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です。
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)6
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

替刃が2サイズ取り付けが可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)885 仕様刃取り付け可能数:2 質量(g)6900 適合替刃・カッターズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
36,980 税込40,678
4日以内出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
29,980 税込32,978
8日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9 再生紙使用マーク適合
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)450 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5 再生紙使用マーク適合
1丁
8,398 税込9,238
8日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)350 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5 再生紙使用マーク適合
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)300 質量(g)700 切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4 再生紙使用マーク適合
1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷

切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ山を傷めない、きれいな切断。バリ・かえりを取る手間が不要。騒音・切りくずを出さない。電源不要の手動工具
全長(mm)740 質量(kg)4.1 刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

SUS W3/8専用
刃の種別ステンレス鋼切断刃
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

軟鋼 W3/8専用
刃の種別軟鋼材用切断刃
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

全体長さ = 457 mm。切断能力 = 7 mm。材質 = 合金鋼。。RS Pro鍛造スチールボルトカッター. ワイヤメッシュ、ケーブル、及びボルトのすばやく簡単な切断に最適なドロップ鍛造スチールボルトカッターです。RS Proボルトカッター製品: ( ; 771-9240) 771-9240) 460 mm - 切断径7 ( ; 771-9237) 771-9237) 660 mm - 切断径10 ( ; 771-9231) 771-9231) 840 mm - 切断径13
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

全体長さ = 660 mm。切断能力 = 10 mm。材質 = 合金鋼。。RS PRO V12
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷