絞り込み
長さ(mm)
- 2700
- 100(9)
- 150(11)
- 830(10)
- 914.4(10)
- 1000(13)
- 1220(10)
- 1800(10)
- 1820(34)
- 1830(11)
- 1950(89)
- 1960(18)
- 1970(7)
- 2000(100)
- 2100(43)
- 2500(11)
- 2950(77)
- 3000(38)
- 3900(50)
- 4000(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- INAX(LIXIL)(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 光モール(2)
- 積水樹脂プラメタル(2)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
商品豆知識

装飾見切り材(壁用)壁見切り6L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ寸法(mm)2700×7L
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ
積水樹脂プラメタル¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ
積水樹脂プラメタル¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×8R
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×6R
造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 ハピア 薄型回り縁
DAIKEN(旧:大建工業)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700幅(mm)15厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
造作部材 和風造作部材 付柱 在来工法用
DAIKEN(旧:大建工業)¥11,980税込¥13,1781箱(2本)7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)2700幅(mm)105厚さ(mm)15
造作部材 和風造作部材 付柱 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,798税込¥10,7781箱(2本)7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)2700幅(mm)105厚さ(mm)12
造作部材 和風造作部材 縦枠・調整式
DAIKEN(旧:大建工業)¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 ハピア 出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,798税込¥10,7781箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)35厚さ(mm)35基材MDF表面オレフィンシート
廻り縁 D.W10X10
光モール¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)2700幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応