絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- Bulls(ブルズ)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(107)
- HOJO(6)
- INAX(LIXIL)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(49)
- YKK AP(14)
- カイダーベースボード工業(7)
- ケージーパルテック(4)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(10)
- ハイロジック(4)
- パネフリ工業(6)
- フクビ化学(13)
- 朝日ウッドテック(11)
- 東リ(30)
- 永大産業(11)
- 積水樹脂(4)
- 積水樹脂プラメタル(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 造作材
商品豆知識

床見切(金属調化粧シート仕様) 壁タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,598税込¥7,2581箱(2本)7日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)8厚さ(mm)4.2
床見切(金属調化粧シート仕様) 継手タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,798税込¥8,5781箱(2本)7日以内出荷から11日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)8厚さ(mm)11.7
アルミ複合建材 メタカラー
ハイロジック¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。空間を華やかに演出。丸のこやバンドソーでの切断がカンタン。軽量性に優れており作業効率の工場に貢献。接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です長さ(mm)1995
スタイル巾木
東リ¥8,398税込¥9,2381巻(12m)4日以内出荷ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
インターフィット T型床見切り
朝日ウッドテック¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。用途床見切り長さ(mm)910幅(mm)25厚さ(mm)15.8
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂
TOSTEM(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181箱(2個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
メタカラーAK 見切材 Zタイプデスミ専用コネクター
積水樹脂プラメタル¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷メタカラーAK-Zタイプ専用コネクター。デスミ・エンド兼用タイプ。接着剤併用でご使用ください。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×6R
サッシ見切 2型
フクビ化学¥48,980税込¥53,8781箱(50個)3日以内出荷アルミサッシの結露水をストップして、内装仕上げ材の汚れを防ぎます。 サッシアングル面一に納まりスッキりと仕上げます。 両面テープ付きで、アングル無し部分の施工が可能です。長さ(m)2.12
F見切
フクビ化学¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
ソフト巾木(木目)
東リ¥7,198~税込¥7,918~1箱(25枚)ほか4日以内出荷から28日以内出荷印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
窓枠用リノベーションカバー専用キャップ
光モール¥299税込¥3291セット(2個)5日以内出荷光モールの「窓枠のリノベーションカバー」専用のキャップです。専用キャップを使用することで、「窓枠のリノベーションカバー」の切断面が見えなくなり、統一感のある高級な仕上がりになります。切断しやすいように裏側にスリットが入っています。用途窓枠の補修に
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)7日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
巾木Sプラス
ハイロジック¥5,998税込¥6,5981箱3日以内出荷巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用くださいセット内容巾木20m×1巻材質エラストマー樹脂色ホワイト種類H30(高さ30mm)巾木
東リ ロング巾木(木目)
東リ¥8,198税込¥9,0181箱(25m)4日以内出荷印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。質量(kg)2.5高さ(mm)40長さ(m)25
造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)900厚さ(mm)15製品幅(mm)25適合部位造作部材
バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3色ビターブラウン材質(フタ)硬質樹脂(ソリッド)材質(ベース)硬質樹脂(低発泡)![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)7日以内出荷から14日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64384174-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式
DAIKEN(旧:大建工業)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 和風造作部材 専用施工部材 補修用塗料
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)95幅(mm)50厚さ(mm)50
造作部材 和風造作部材 敷居(厚さ30mm・引違用) 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,398~税込¥9,238~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 和風造作部材 専用施工部材 補修用パテ
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)110幅(mm)15厚さ(mm)15
造作部材 和風造作部材 鴨居・固定式(引違用) 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,698~税込¥9,568~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 和風造作部材 畳寄
DAIKEN(旧:大建工業)¥17,980税込¥19,7781箱(4本)7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(4本)7日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア クロス見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥15,980税込¥17,5781箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)15基材MDF表面オレフィンシート
内装建材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64384174-240412-02.jpg)