絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(24)
- 積水樹脂プラメタル(19)
- INAX(LIXIL)(10)
- 東リ(9)
- フクビ化学(8)
- パネフリ工業(5)
- カイダーベースボード工業(4)
- 積水樹脂(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 朝日ウッドテック(2)
- サンゲツ(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- ハイロジック(1)
- 浜国(1)
- HOJO(1)
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
「長さ(mm)」から絞り込む

継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ寸法(mm)2700×7L
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
造作部材 床見切(6T段差タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,698税込¥8,4681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)28×15.3![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)
ディバイドエッジコーナー コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。![造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379990-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 見切[縦用]
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×8R
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×6R
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
造作部材 床見切(3T壁見切)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)16.5厚さ(mm)4.5
バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAK用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥549税込¥6041個4日以内出荷かん合タイプメタカラー用エル型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
サッシ見切 2型
フクビ化学¥48,980税込¥53,8781箱(50個)3日以内出荷アルミサッシの結露水をストップして、内装仕上げ材の汚れを防ぎます。 サッシアングル面一に納まりスッキりと仕上げます。 両面テープ付きで、アングル無し部分の施工が可能です。長さ(m)2.12
F見切
フクビ化学¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
造作部材 床見切(6T壁タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)20厚さ(mm)9
造作部材 床見切(3T段差見切)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,598税込¥10,5581箱(2本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)20厚さ(mm)4.5




















![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)
![造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379990-240412-02.jpg)